Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia WallFix Wall-mountable rack Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia WallFix Wall-mountable rack Silber
Brabantia WallFix Wall-mountable rack Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14582948
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     375842
EAN/GTIN:
     8710755375842
Suchbegriffe:
Wäsche-Ständer
Wäscheständer
Wäschetrockenständer
brabantia wäscheständer
Jetzt sehen Sie Ihre Wäschespinne – jetzt nicht mehr! Der Brabantia WallFix Wäscheständer lässt sich ganz einfach verstauen, wenn er nicht benötigt wird. Er lässt sich einhändig öffnen und fasst eine ganze Maschinenladung an Wäsche. Sogar große Wäschestücke, da die Außenleinen 120 cm lang sind! Alle Wäscheleinen sind hochwertig, UV-beständig und verfügen über ein smartes Antirutsch-Profil, damit Ihre Wäsche an Ort und Stelle bleibt. Einfach bestellen, mithilfe der Bohrschablone an der Wand befestigen und alle Trocknerprobleme im Handumdrehen lösen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1800 mm
Tiefe
1820 mm
Höhe
450 mm
Technische Details
Typ
Wall-mountable rack
Produktfarbe
Silber
Weitere Suchbegriffe: wäsche ständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,95*
€ 233,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,55*
€ 232,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,73*
€ 230,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,85*
€ 223,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,40*
€ 192,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.