Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer DVD Writer Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer DVD Writer Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi DL
Acer DVD Writer Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi DL
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13818248
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KO.02409.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
DVD Brenner
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
8 x
CD-Rewrite Geschwindigkeit
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
8 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit
6 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM
5 x
Design
Eingebaut
Ja
Lesegeschwindigkeit
Lesegeschwindigkeit CD
24 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM
8 x
Leistungen
Zweck
Laptop
Optisches Laufwerk - Typ
DVD Super Multi DL
Schnittstelle
SATA
Kompatible Produkte
TravelMate 3030, TravelMate 3040
Weitere Suchbegriffe: DVD Burner, DVD-Writer, cd brenner, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.