Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions 2201L POS-Monitor 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions 2201L POS-Monitor 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen
Elo Touch Solutions 2201L POS-Monitor 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen
Elo Touch Solutions 2201L POS-Monitor 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen
Elo Touch Solutions 2201L POS-Monitor 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13689525
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E382790
EAN/GTIN:
     741149324977
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Ihr neuer TouchMonitor verbindet die zuverlässige Leistung von Elo TouchSystems mit den neuesten Entwicklungen in Touch-Technologie und Displaydesign. Diese Funktionskombination sorgt für einen natürlichen Informationsfluss zwischen Anwender und Touchmonitor.

Für eine unübertroffene Display-Leistung ist dieser Touchmonitor mit einer Aktiv-Matrix-TFT-LCD-Platte mit einer Farbtiefe von 24 Bit ausgestattet. Aufgrund der Full-High-Definition-Auflösung von 1920 x 1080 eignet sich dieses Display hervorragend für die Anzeige von Grafik und Bildern. Die LED-Hintergrundbeleuchtung reduziert den Stromverbrauch erheblich und verwendet im Gegensatz zur CCFL-Hintergrundbeleuchtung kein Quecksilber. Weitere performancesteigernde Funktionsmerkmale dieses LCD-Monitors sind Plug&Play-Kompatibiltät, integrierte Lautsprecher und Kopfhörerausgang, OSD-Steuerfunktion (On Screen Display) sowie eine Reihe von Peripheriegeräten wie Webcam und Magnetstreifenleser.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Touchscreen
Ja
Helligkeit
225 cd/m²
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Kontrastverhältnis
1000:1
Reaktionszeit
14 ms
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Zertifikate
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Zertifizierung
C-Tick, cUL, IC, CCC, CE, VCCI, KCC, e-Standby, NOM, BSMI, UL, FCC, CB, WEEE, IMERC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
520 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
690 mm
Paketgewicht
12500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 532,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,94*
€ 719,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,93*
€ 706,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,75*
€ 695,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,29*
€ 681,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,51*
€ 633,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
D82064-000
ab € 16,17*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E005277
ab € 36,48*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 26,20*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E898449
ab € 38,55*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E898247
ab € 27,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.