Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Solaris 7820 Fester Barcodeleser 1D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell Solaris 7820 Fester Barcodeleser 1D Schwarz
Honeywell Solaris 7820 Fester Barcodeleser 1D Schwarz
Honeywell Solaris 7820 Fester Barcodeleser 1D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13104557
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     MS7820-118
EAN/GTIN:
     5712505548653
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Freihand-Vertikal-Scanner Solaris 7820 mit Mini-Steckplatz verbessert die Produktivität durch einen beispiellosen Funktionsumfang für das effektive Scannen von Barcodes mit hoher Dichte und passt problemlos in jedes beliebige vorhandene Gehäuse in Einzelhandelsumgebungen mit einem hohem Durchsatz von kleinen Artikeln. Alle Scanner werden standardmäßig mit einer integrierten RF-EAS-Antenne, Checkpoint- und Sensormatic-Sperre sowie der Möglichkeit zum Flash-Rom-Upgrade ausgeliefert. Der Solaris-Laser-Präsentations-Scanner 7820 ist mit verschiedenen Schnittstellen ausgestattet, um die Infrastruktur zu schützen und die Kompatibilität mit allen gängigen POS-Systemen sicherzustellen. Mit dem kompakten Freihand-Scanner können Barcodes mit einer Modulstärke von nur 5,0 mil gelesen werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.8 W
Stromverbrauch (Standby)
1.2 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
700 g
Breite
152 mm
Tiefe
152 mm
Höhe
92 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB, RS-232
Scannen
Typ
Fester Barcodeleser
Scanner-Typ
1D
2D (Matrix
Nicht unterstützt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,13*
€ 473,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,23*
€ 472,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,14*
€ 458,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,44*
€ 445,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,43*
€ 415,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
5S-5S000-3
ab € 16,63*
Zubehör
Honeywell
5S-5S235-3
ab € 21,73*
Zubehör
Honeywell
MK7820-00C41
ab € 317,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.