Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3 OC NVIDIA 12 GB GDDR7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3 OC NVIDIA 12 GB GDDR7
Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3 OC NVIDIA 12 GB GDDR7
Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3 OC NVIDIA 12 GB GDDR7
Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3 OC NVIDIA 12 GB GDDR7
Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3 OC NVIDIA 12 GB GDDR7
Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3 OC NVIDIA 12 GB GDDR7
Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3 OC NVIDIA 12 GB GDDR7
Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3 OC NVIDIA 12 GB GDDR7
Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3 OC NVIDIA 12 GB GDDR7
Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3 OC NVIDIA 12 GB GDDR7
Artikel-Nr.:
     CIDE6-128875903
Hersteller:
     Palit Microsystems
Herst.-Nr.:
     NE75070S19K9-GB2050S
EAN/GTIN:
     4710562245080
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
291.9 mm
Tiefe
41.3 mm
Höhe
116.6 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR7
Breite der Speicherschnittstelle
192 Bit
Datenübertragungsrate
28 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
672 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 5070
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
2325 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
6144
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2542 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
650 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 16-pin
Thermal Design Power (TDP)
250 W
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
HDCP
Ja
NVIDIA G-SYNC
Ja
NVIDIA Ansel
Ja
Übertaktete (OC) Ausgabe
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
Palit TurboFan Blade 4.0
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Anzahl Slots
2
SFF-bereit
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 5.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
0
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1b
DisplayPorts-Version
2.1b
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 574,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,93*
€ 684,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,64*
€ 680,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,75*
€ 673,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,95*
€ 661,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,50*
€ 615,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.