Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect PETRAVEL Netzstecker-Adapter Universal Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect PETRAVEL Netzstecker-Adapter Universal Weiß
Microconnect PETRAVEL Netzstecker-Adapter Universal Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-12750069
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     PETRAVEL
EAN/GTIN:
     5711045095184
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Universal
AC Eingangsspannung
230 V
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Fassungen
1
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
119 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Paketgewicht
54 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85366990
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, netzadapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
PETRAVEL1
€ 8,84*
Zubehör
MicroConnect
PETRAVEL3
€ 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.