Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Voyager 1202g Laser Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell Voyager 1202g Laser Schwarz
Honeywell Voyager 1202g Laser Schwarz
Honeywell Voyager 1202g Laser Schwarz
Honeywell Voyager 1202g Laser Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-12486391
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1202G-2
EAN/GTIN:
     5711045529986
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Laser-Barcode-Hand-Scanner Voyager™ 1202g von Honeywell gibt Ihnen dank Bluetooth®-Technologie ungeahnte Bewegungsfreiheit. Der enthaltene Akku kann schnell und einfach vor Ort ausgetauscht werden. Der kabellose Einlinien-Scanner 1202g bietet dieselbe hohe lineare Scan-Leistung wie die renommierten Voyager-Scanner. Mit der exklusiven Laser-Scanning-Technologie der neuesten Generation von Honeywell lassen sich selbst Barcodes von schlechtester Qualität auslesen.

Voyager 1202g kabelloser Einlinien-Laser-Scanner Funktionen und Vorteile

Kabellose Bluetooth®-Technologie: Erleichtert das Scannen aller Standard-1D-Barcodes in einem Umkreis von 10 m oder mehr (abhängig von der Arbeitsumgebung) von der Basisstation.

Lange Akkulaufzeit und Ausbau des Akkus ohne Werkzeug: Der von den Benutzern bevorzugte Lithium-Ionen-Akku ermöglicht eine Nutzungsdauer von 12 Stunden oder mehr (abhängig om Scanvolumen) und kann vor Ort ohne Werkzeug schnell und unkompliziert ausgetauscht werden.

Automatische Schnittstellenkonfiguration: Unterstützt alle gängigen Schnittstellen und erspart Ihnen dank automatischer Schnittstellenerkennung und -konfiguration das zeitaufwändige cannen von Programmier-Barcodes.

Ausgezeichnete Erkennung von Codes schlechter Qualität: Steigert den Durchsatz und senkt die Fehlerquoten gegenüber der manuellen Eingabe durch das schnelle Scannen erschiedenster 1D-Barcodes, auch beschädigter und schlecht gedruckter.

Paging-Funktion: Ein verlegter Scanner kann auf Tastendruck einfach wieder aufgefunden werden: Der Voyager 1202g reagiert mit einer Reihe von Tonund Lichtsignalen auf dem nzeigefeld.

Mit Remote MasterMind™ kompatibel: Die sofort einsatzbereite Geräteverwaltungslösung, mit der sich die Nutzung installierter Geräte per Fernzugriff steuern und überwachen lässt, senkt Ihre Gesamtbetriebskosten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1800 mAh
Anzahl der Lesen pro Ladung
45000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
180 g
Breite
180 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
92 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth
Kabellose Reichweite
10 m
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Scannen
Sensor-Typ
Laser
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 70000 Lux
Steigungslesewinkel
-60 - 60 °
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,58*
€ 187,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,09*
€ 170,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,50*
€ 164,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,82*
€ 160,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,84*
€ 147,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
CBL-020-300-C00
ab € 14,94*
Zubehör
Honeywell
CBL-120-300-C00
ab € 35,23*
Zubehör
Honeywell
CBL-220-300-C00
ab € 15,01*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-150-S00
ab € 8,06*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-C00
ab € 12,14*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00
ab € 14,61*
Zubehör
Honeywell
CBL-503-500-C00
ab € 33,58*
Zubehör
Honeywell
CBL-720-300-C00
ab € 14,04*
Zubehör
Honeywell
CCB00-010BT-01N
ab € 130,59*
Zubehör
Honeywell
MB4-BAT-SCN01EUD0
ab € 244,57*
Zubehör
Honeywell
MB4-BAT-SCN01UKD0
ab € 236,62*
Zubehör
Honeywell
PS-05-1000W-C
ab € 20,66*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-500-C00
ab € 14,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.