|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE6-122746983 Herst.-Nr.: 00007032 EAN/GTIN: 4262377561201 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | RJ-11 ports Quantität | 1 | Design | Produkttyp | IP-Telefon |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Hörertyp | Kabelgebundenes Mobilteil |  | Wandmontage | Ja |  | Montage | Tisch/Wand |  | Schutzfunktion | Antibakteriell | Lieferumfang | Anzahl enthaltener Griffe | 1 Stück(e) |  | Montageset | Ja |  | Basisstation | Ja |  | Hörer | Ja |  | Schnellstartübersicht | Ja | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 45 °C |  | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % | Gewicht und Abmessungen | Breite | 53 mm |  | Tiefe | 56 mm |  | Höhe | 216 mm |  | Gewicht | 400 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |