Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit EuroPlus Insert 63/5 Aufbewahrungskorb Rechteckig Polystyrene Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allit EuroPlus Insert 63/5 Aufbewahrungskorb Rechteckig Polystyrene Grau
Allit EuroPlus Insert 63/5 Aufbewahrungskorb Rechteckig Polystyrene Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-121571777
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456319
EAN/GTIN:
     4005187563191
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Einsatz-Kasten
Farbige Einsatzboxen in 63 mm Höhe für die Bestückung von Sortimentskästen und Kleinteilekoffer. Auch als Einteilung für Schublade, Schrank und Regal geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungskorb
Produktfarbe
Grau
Form
Rechteckig
Material
Polystyrene
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
216 mm
Höhe
63 mm
Innenmaße (B x T x H)
101 x 209 x 60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Allit
456310
€ 1,90*
Sonstiges
Allit
456312
€ 2,22*
Sonstiges
Allit
456313
€ 2,02*
Sonstiges
Allit
456314
€ 2,69*
Sonstiges
Allit
456315
€ 2,00*
Sonstiges
Allit
456317
€ 2,35*
Sonstiges
Allit
456318
€ 2,63*
Sonstiges
Allit
456316
€ 2,12*
Sonstiges
Allit
456311
€ 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.