Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kentix KMS-TI-90-B-BLE Smart-Home-Multisensor Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kentix KMS-TI-90-B-BLE Smart-Home-Multisensor Kabelgebunden
Kentix KMS-TI-90-B-BLE Smart-Home-Multisensor Kabelgebunden
Kentix KMS-TI-90-B-BLE Smart-Home-Multisensor Kabelgebunden
Kentix KMS-TI-90-B-BLE Smart-Home-Multisensor Kabelgebunden
Kentix KMS-TI-90-B-BLE Smart-Home-Multisensor Kabelgebunden
Kentix KMS-TI-90-B-BLE Smart-Home-Multisensor Kabelgebunden
Kentix KMS-TI-90-B-BLE Smart-Home-Multisensor Kabelgebunden
Kentix KMS-TI-90-B-BLE Smart-Home-Multisensor Kabelgebunden
Kentix KMS-TI-90-B-BLE Smart-Home-Multisensor Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120995153
Hersteller:
     Kentix
Herst.-Nr.:
     KMS-TI-90-B-BLE
EAN/GTIN:
     4260300589254
Suchbegriffe:
Multisensor SmartHome
SmartHome Multisensor
multisensor smarthome
Weitere Informationen:
Merkmale
Messparameter
Luftdruck, CO2, Feuchtigkeit, Temperatur, Vibration
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Temperaturmessbereich (innen) (T-T)
-40 - 85 °C
Feuchtigkeitsmessbereich (innen) (H-H)
0 - 100 %
Entdeckungswinkel
90 °
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Polystyrol (PS)
Befestigungstyp
Wand
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
100 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Verpackungsdaten
Paketgewicht
200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 803,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,36*
€ 956,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,86*
€ 949,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,96*
€ 904,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,84*
€ 868,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,75*
€ 806,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.