Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bluechip SERVERline T30331s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bluechip SERVERline T30331s
bluechip SERVERline T30331s
bluechip SERVERline T30331s
bluechip SERVERline T30331s
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120788115
Hersteller:
     Bluechip Computer
Herst.-Nr.:
     850571
EAN/GTIN:
     4250749708316
Suchbegriffe:
Bluechip Komplettsysteme
Bluechip Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Die effiziente Plattform für kleine Unternehmen und Home Offices
Die Produkte der SERVER- und STORAGEline 30000 sind als kostengünstige Einstiegsserverlösungen mit verbesserter Leistung sowie erweiterter Sicherheit und Zuverlässigkeit konzipiert. Mit bis zu acht Prozessorkernen (16 Threads) und maximal 5,60 GHz Intel® Turbo Boost Technology bieten die Server mit Prozessoren der Xeon E-2400 Reihe ausreichend Leistung für die Verwaltung der anspruchsvollsten Einstiegs-Workloads. Kombiniert mit maximal 128 GB Arbeitsspeicher bilden unsere Server- und Storage-Systeme die ideale Grundlage für vielfältigste Einsatzgebiete im KMU-Umfeld.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel Xeon E
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
E-2414
Prozessor-Taktfrequenz
2.6 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
4.5 GHz
Leistungskerne
4
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
12 MB
Motherboard Chipsatz
Intel C262
Anzahl installierter Prozessoren
1
Prozessorsockel
LGA 1700
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
Ja
Design
Gehäusetyp
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2600
Sonstige Funktionen
Motherboardhersteller
Supermicro X13SCL-F
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
960 GB
RAID-Unterstützung
Ja
Anzahl SSD installiert
2
SSD Speicherkapazität
480 GB
SSD Schnittstelle
SATA III
SSD-Größe
2.5"
RAID Level
0, 1, 5, 10
interne Laufwerkseinschübe
4
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
RAM-Speicher maximal
128 GB
Speicherkartensteckplätze
4x DIMM
ECC
Ja
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Speicherlayout
2 x 16 GB
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8-Slots
1
PCI Express x8-Steckplätze (Gen 4.x)
2
PCI-Express x16-Slots
1
Energie
Stromversorgung
400 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
184 mm
Tiefe
425 mm
Höhe
362 mm
Netzwerk
LAN-Controller
Intel I210
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.993,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.993,23*
€ 2.371,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.981,54*
€ 2.358,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.911,71*
€ 2.274,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.864,36*
€ 2.218,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.814,43*
€ 2.159,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.