Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 500 GB |
 | Speichermedien | SSD |
 | Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
 | Gesamtkapazität der SSDs | 500 GB |
 | Anzahl SSD installiert | 1 |
 | SSD Speicherkapazität | 500 GB |
 | SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
 | NVMe | Ja |
 | RAID-Unterstützung | Ja |
 | RAID Level | 0, 1 |
Grafik | Separater Grafikadapter | Ja |
 | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
 | Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA Quadro RTX A4000 |
 | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 770 |
 | Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
 | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB |
 | Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
 | Anzahl dedizierter Grafikkarten | 1 |
 | Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
 | On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
 | Anzahl Grafikadapter DisplayPorts | 4 |
 | Maximale Auflösung der getrennten Grafikkarte | 7680 x 4320 Pixel |
Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
 | Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i9 |
 | Prozessorhersteller | Intel |
 | Prozessor | i9-14900K |
 | Prozessorgeneration | Intel Core i9-14xxx |
 | Anzahl Prozessorkerne | 24 |
 | Prozessor-Threads | 32 |
 | Prozessor Boost-Frequenz | 6 GHz |
 | Leistungskerne | 8 |
 | Effiziente Kerne | 16 |
 | Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5.6 GHz |
 | Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 4.4 GHz |
 | Leistung Basisfrequenz des Kerns | 3.2 GHz |
 | Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 2.4 GHz |
 | Prozessorsockel | LGA 1700 |
 | Prozessor-Cache | 36 MB |
 | Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
 | Grundleistung des Prozessors | 125 W |
 | Maximale Turboleistung | 253 W |
Zertifikate | Zertifizierung | CE |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | WLAN | Ja |
 | Ethernet LAN Datentransferraten | 2500,10000 Mbit/s |
 | LAN-Controller | Intel I226-V |
 | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
 | WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
 | Bluetooth | Ja |
 | Bluetooth-Version | 5.3 |
Speicher | Speicherkapazität | 16 GB |
 | RAM-Speicher maximal | 64 GB |
 | Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
 | Speicherlayout | 2 x 8 GB |
 | Speicherkartensteckplätze | 2x DIMM |
 | Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 130 mm |
 | Tiefe | 340 mm |
 | Höhe | 320 mm |
Design | Gehäusetyp | Mini PC |
 | Produktfarbe | Schwarz |
 | Unterstützte Positionierung | Senkrecht |
 | Kabelsperre-Slot | Ja |
 | Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Anschlüsse und Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 6 |
 | USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
 | Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
 | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
 | SATA III Anschlüsse | 1 |
Energie | Stromversorgung | 750 W |
 | 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Gold |
Leistungen | Produkttyp | PC |
 | Marktpositionierung | CAD |
 | Audio-System | High Definition Audio |
 | Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
 | Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Erweiterungssteckplätze | PCI Express x4-Steckplätze (Gen 4.x) | 4 |
 | PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x) | 1 |
 | PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x) | 1 |