Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bluechip BUSINESSline Workstation WS3301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bluechip BUSINESSline Workstation WS3301
bluechip BUSINESSline Workstation WS3301
bluechip BUSINESSline Workstation WS3301
bluechip BUSINESSline Workstation WS3301
bluechip BUSINESSline Workstation WS3301
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120331231
Hersteller:
     Bluechip Computer
Herst.-Nr.:
     850558
EAN/GTIN:
     4250749707883
Suchbegriffe:
Bluechip Komplettsysteme
Bluechip Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Entdecken Sie die bluechip BUSINESSline Workstation WS3301 - die perfekte Lösung für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen!

Das Full-Tower-Design dieser Workstation bietet Ihnen maximale Flexibilität und Erweiterbarkeit, um Ihren individuellen Anforderungen gerecht zu werden. Ausgestattet mit einem leistungsstarken Prozessor der AMD® RYZEN™ Threadripper™ PRO 7000 WX-Serie und DDR5-Speicher mit einer maximalen Kapazität von bis zu 2 TB, bietet die WS3301 genügend Rechenleistung, die Sie für Ihre anspruchsvollsten Aufgaben benötigen.

Für eine blitzschnelle Konnektivität verfügt die Workstation über zwei 10 Gigabit Ethernet-Ports und einen Management-Port, um Ihnen ein nahtloses Arbeitsumfeld zu bieten. Dank des USB4 Type-C-Anschlusses mit einer Übertragungsrate von bis zu 40 Gb/s können Sie Ihre Daten in Rekordgeschwindigkeit übertragen.

Die schnelle NVMe SSD mit einer Datenübertragungsrate von 7450 MB/s sorgt für unglaubliche Lese- und Schreibgeschwindigkeiten, damit Sie in kürzester Zeit auf Ihre Dateien zugreifen können. Mit leistungsstarken NVIDIA Quadro® oder AMD Radeon™ PRO Grafikkarten bietet die WS3301 die Grafikleistung, die Sie benötigen, um selbst die komplexesten Visualisierungen zu bewältigen.

Unsere Workstation ist individuell konfigurierbar, sodass Sie sie genau an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Egal, ob Sie im Bereich Design, Engineering, Animation oder Videobearbeitung tätig sind, die WS3301 bietet Ihnen die Performance, die Sie benötigen, um Ihre Kreativität zu entfalten.
Weitere Informationen:
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA Quadro RTX A4000
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Anzahl dedizierter Grafikkarten
1
Anzahl Grafikadapter DisplayPorts
4
Maximale Auflösung der getrennten Grafikkarte
7680 x 4320 Pixel
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen Threadripper PRO
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7965WX
Prozessor-Taktfrequenz
4.2 GHz
Prozessorgeneration
AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series
Anzahl Prozessorkerne
24
Prozessor-Threads
48
Prozessor Boost-Frequenz
5.3 GHz
Prozessorsockel
Socket sTR5
Prozessor-Cache
128 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Anzahl installierter Prozessoren
1
Grundleistung des Prozessors
350 W
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10000 Mbit/s
LAN-Controller
Intel® X710
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
RAM-Speicher maximal
2000 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speicherlayout
2 x 16 GB
Speicherkartensteckplätze
8x DIMM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
646 mm
Höhe
566 mm
Design
Gehäusetyp
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
0
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Anzahl USB4 Gen 2×2-Ports
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
2
SATA III Anschlüsse
4
Energie
Stromversorgung
1000 W
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Leistungen
Produkttyp
Arbeitsstation
Marktpositionierung
CAD
Motherboard Chipsatz
AMD WRX90
Audio-Chip
Realtek ALC1220P
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8-Slots
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x)
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7.432,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.432,25*
€ 8.844,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.420,66*
€ 8.830,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.390,01*
€ 8.794,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.376,63*
€ 8.778,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.373,20*
€ 8.774,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.