Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telekom Galaxy A55 5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telekom Galaxy A55 5G
Telekom Galaxy A55 5G
Telekom Galaxy A55 5G
Telekom Galaxy A55 5G
Telekom Galaxy A55 5G
Telekom Galaxy A55 5G
Telekom Galaxy A55 5G
Telekom Galaxy A55 5G
Telekom Galaxy A55 5G
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120221061
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     99935228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
Metall trifft Glas
Lerne das Galaxy A55 5G kennen. Die minimalistische und angepasste Galaxy A-Serie begeistert durch ikonisches Design mit 3 Kameras in einem flachen Metallrahmendesign und ermöglicht eine einfache und intuitive Handhabung. Die Fertigung mit Corning® Gorilla® Glass Victus® + macht es robust und widerstandsfähig gegen Beschädigungen.

Lust auf bezaubernde Farben
Das Galaxy A55 5G ist in trendigen Farben erhältlich, die zu deinem Look passen. Wie wärs mit Awesome Iceblue, Awesome Lilac, Awesome Lemon oder Awesome Navy?

50 Megapixel voller lebensnaher Farben und Details
Mit der hochauflösenden 50-Megapixel-Weitwinkel-Kamera gelingen dir scharfe, detaillierte Aufnahmen. Erfasse kleine Details und dynamische Farben für ein beeindruckendes visuelles Erlebnis. Das passende Smartphone, um Momente festzuhalten, die es wert sind, geteilt zu werden.

Zeig dich von deiner besten Seite
Nimm mit der 32 MP Selfie-Kamera hochwertige Selfies auf und wähle zwischen warmen oder natürlichen Tönen. Nutze den Porträtmodus, um deine Bilder zu verbessern oder lege mit präzisen Bokeh- und Hintergrund-Unschärfe-Effekten mehr Fokus auf das Motiv.

Bearbeite Fotos mit wenigen Fingertipps
Mit dem Foto-Editor beförderst du deine Fotos per Knopfdruck auf ein hohes Level. Probiere Image Clipper aus und kombiniere auf kreative Weise Elemente aus unterschiedlichen Fotos.

Entfessle die Power von Octa-Core
Nutze den angepassten Octa-Core-Prozessor für müheloses Multitasking, Gaming und Streaming. Kombiniere den Spaß mit schnellen 5G-Übertragungsgeschwindigkeiten und 128 GB oder 256 GB internen Speicher sowie Unterstützung für eine microSD-Karte mit bis zu 1 TB. Die angepasste Prozessorleistung und das integrierte Kühlsystem sind darauf ausgelegt, dir deinen Game Day zu versüßen.

Ein faszinierendes und klares Display
Genieße mit dem 6,6 Zoll (16,83 cm) FHD+ Super AMOLED-Display beeindruckende Erlebnisse. Um die Sichtbarkeit des Displays bei Sonneneinstrahlung zu verbessern, passt der Vision Booster Farben und Kontraste an. Freu dich auf ein lebensnahes Display mit einer Spitzenhelligkeit von bis zu 1.000 Nits und flüssige Inhalte dank einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz.

Koste deine Tage voll aus
Genieße eine fast grenzenlose Leistung. Der ausdauernde 5.000 mAh Akku (typisch) kann lange durchhalten und ist dank Superschnellladefunktion fix wieder einsatzbereit. Bleibe lange in Verbindung, lade schnell auf und lebe dein Leben, wie es dir gefällt.

Robust gegen Staub und Wasser
Das Galaxy A55 5G ist nach IP67 wasser- und staubgeschützt. IP67 ist wie ein Schutzschild gegen äußere Witterungseinflüsse. Worauf wartest du noch? Wage dich mit deinem Smartphone ins Abenteuer, bleibe verbunden und halte spannende Momente fest.

Lust auf bezaubernde Farben
Das Galaxy A55 5G ist in trendigen Farben erhältlich, die zu deinem Look passen. Wie wärs mit Awesome Iceblue, Awesome Lilac, Awesome Lemon oder Awesome Navy?

Deine Privatsphäre bleibt privat
Zertifiziert nach EAL5+*, bietet Samsung Knox Vault eine manipulationsgeschützte Umgebung, in der die wichtigsten Daten auf deinem Gerät sicher aufbewahrt werden. Sie isoliert z. B. Passwörter, PINs und Muster fernab von den restlichen Daten in einem gesicherten Speicher. Auch vor mit Lasern und Power-Glitch-Taktiken ausgerüsteten Hacker*innen sind deine Dateien mit Knox Vault geschützt.

Wir sichern dich ab
Regelmäßige Betriebssystem-Updates und Sicherheitswartungen gehören zur Standardausstattung deines Galaxy A55 5G. Genieße Betriebssystem-Updates von bis zu 4 Generationen und Sicherheitsupdates von bis zu 5 Jahren ab Markteinführung. So hältst du dein Smartphone lange auf dem Laufenden und deine persönlichen Daten bleiben in sicheren Händen.

Smart Switch
Dein neues Samsung Galaxy Gerät überträgt ganz unkompliziert deine kompatiblen Daten von deinem alten Smartphone auf dein neues.

Quick Share
Schnell und sicher Dateien, Fotos und Dokumente austauschen.

One UI
One UI 6 verleiht deinem Smartphone einen individuellen Look und ermöglicht dir deine Benutzerfläche nach deinen Vorstellungen anzupassen.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Samsung Exynos
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2.75 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.6 "
Display-Auflösung
1080 x 2340 Pixel
Bildschirmform
Flach
Marketingname Displaytechnologie
Super AMOLED
Panel-Typ
AMOLED
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass Victus+
Anzahl der Farben des Displays
16 Millionen Farben
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Helligkeit
1000 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich)
1650 cd/m²
Pixeldichte
389 ppi
Markenspezifische Technologien
Immer eingeschaltetes Display
Leistungen
Schnellladung
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
32 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
1/1.56 "
Sensorgröße der zweiten Rückkamera
1/3.06 "
Sensorgröße der dritten Rückkamera
1/5 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
12 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
5 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Pixelgröße Rückfahrkamera
1 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera
1.12 µm
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera
1.12 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera
84 °
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
123 °
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera
78 °
Digitaler Zoom
10 x
Sensorgröße Frontkamera
1/2.74 "
Frontkamera Blendenzahl
2,2
Pixelgröße Frontkamera
0.8 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera
81 °
Blitz-Typ
LED
Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
240 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps
Autofokus
Ja
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Optical Image Stabilization (OIS)
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Makrofotografie
Ja
Software
Plattform
Android
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Gelb
Name der Farbe
Awesome Lemon
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gehäusematerial
Glas, Metall
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
USB Typ-C
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Geomagnetischer Sensor
Ja
Hallsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Hybride Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
3G-Standards
UMTS, WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
Sub6 FDD, Sub6 TDD
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.3
unterstützte 3G-Bandbreiten
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt
800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz
Wi-Fi Direct
Ja
MIMO
Ja
Modulation
1024-QAM
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
213 g
Breite
77.4 mm
Tiefe
8.2 mm
Höhe
161.1 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Browsingzeit (WLAN)
24 h
Browsingzeit (4G)
25 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
79 h
Kontinuierliche Videowiedergabe
28 h
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Audio-System
Dolby Atmos
Unterstützte Audioformate
3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate
3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,55*
€ 490,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,40*
€ 484,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,18*
€ 455,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,24*
€ 446,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,74*
€ 412,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.