| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-120112111 Herst.-Nr.: 4052025919306 EAN/GTIN: 4052025919306 |
| |
|
| | |
| Mit der liebevoll verzierten Tischleuchte für den Nacht- oder Schreibtisch bringen Sie das Kinderzimmer zum Strahlen. Das romantische Design aus weißem Gestell und Stoff-Lampenschirm wird durch eine Vielzahl von Herzen abgerundet. Die transparenten Herzchen sorgen für ein schönes Lichtspiel und begeistern so Groß und Klein. Die Herzlampe ist insbesondere für kleine Prinzessinnen ideal, aber auch große Mädchen bringen mit dieser Nachttischlampe Romantik ins Schlafzimmer. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 430 mm | | Tiefe | 160 mm | | Gewicht | 550 g | Design | Produktfarbe | Beige | | Material | Metall, Kunststoff, Textil | | Kabelfarbe | Weiß | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | Energie | Eingangsspannung | 230 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | | AC Eingangsspannung | 230 V | Leistungen | Geeignet für Licht Typ | Ambiente, Ausrichtung | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | E14 | | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | | Maximum Watt der Ersatzlampe | 40 W | Ergonomie | Ein-/Ausschalter | Ja | | Kabellänge | 1.46 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |