Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr Rc 1401 Pure Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 112 l C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr Rc 1401 Pure Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 112 l C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120029041
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     994791451
EAN/GTIN:
     4016803094791
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
SuperCool

Sie möchten die optimale Temperatur im Kühlschrank, auch wenn Sie gerade sonnenwarme Markteinkäufe hineingelegt haben? Das ist ein Fall für SuperCool: Einmal aktiviert, verstärkt Ihr Liebherr seine Leistung, bis die frischen Lebensmittel so kühl sind wie der übrige Inhalt. Danach schaltet sich SuperCool automatisch ab – spätestens aber nach 12 Stunden.

LED-Beleuchtung im Inneren

Die LED-Seitenbeleuchtung beleuchtet den Innenraum von der Seite – für eine gute Übersicht Ihrer Lebensmittel. Der Extra-Lichtblick: Die LEDs sind vor den Glasplatten positioniert, sodass auch ein voller Kühlschrank gut beleuchtet wird.

TouchControl

Eine Berührung reicht, um Ihr Liebherr Gerät mit TouchControl auf 3, 5, 7 oder 9 °C einzustellen. So einfach – und effizient, denn der schlanke Knopf ist in den Innenraum integriert und schafft so mehr Platz für alle Ihre frischen Waren.

Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik

Die stabil ausgeführten Griffe mit integrierter Öffnungsmechanik in eleganter und hochwertiger Optik ermöglichen eine komfortable und mühelose Türöffnung.

Robuste Arbeitsplatte

Beim Kochen kann man nie genug Platz auf der Arbeitsfläche haben. Deshalb sind unsere Unterbaugeräte mit einer robusten und langlebigen Oberfläche ausgestattet, die sogar Kratzern standhält und so als Erweiterung der Arbeitsplatte dient.

Spülmaschinengeeignete Ausstattung

Die Ausstattung Ihres Liebherr ist doppelt praktisch: Einerseits unterstützt sie im täglichen Gebrauch, andererseits ist sie leicht zu reinigen. Müssen Butterdose, FlexSystem oder Eiswürfelschale gereinigt werden? Stellen Sie sie bequem in die Spülmaschine. So haben Sie mehr Zeit für anderes.

Weitere Informationen:
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
97 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
3 - 9 °C
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
15 l
Gefrierkapazität
2 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
10 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Gefrierfachtemperatur (min)
-18 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
607 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
35300 g
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
91 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieeffizienzindex (EEI)
64
Energieverbrauch
0.249 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1.2 A
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Kabellänge
2 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
567 mm
Verpackungstiefe
711 mm
Verpackungshöhe
911 mm
Paketgewicht
37900 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Türöffnungswinkel
211 °
Kindersicherung
Ja
Regalmaterial
Gehärtetes Glas/Edelstahl
Einstellbare Regale
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
112 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,96*
€ 540,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,76*
€ 536,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,28*
€ 523,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,60*
€ 506,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,47*
€ 451,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.