Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly Blu H&T Drinnen/Draußen Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Freistehend Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shelly · Plug & Play · "Blu H&T Mocha" · Temperatur- & Feuchtigkeitssensor · Bluetooth · Batterie · Dunkelbeige
Shelly · Plug & Play · "Blu H&T Mocha" · Temperatur- & Feuchtigkeitssensor · Bluetooth · Batterie · Dunkelbeige
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119811995
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     SHELLY BLU H&T MOCHA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
CR2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Batterielebensdauer (max.)
3 Jahr(e)
Akku-/Batteriespannung
3 V
Technische Details
Zweck
Drinnen/Draußen
Sensor-Typ
Temperatur- & Feuchtigkeitssensor
Typ
Freistehend
Temperaturmessbereich
-20 - 60 °C
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth
Luftfeuchtigkeitsmessbereich
0 - 100 %
Material
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
13 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.