Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly BLU Button Tough 1 Intelligente Taste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shelly BLU Button Tough 1 Intelligente Taste
Shelly BLU Button Tough 1 Intelligente Taste
Shelly BLU Button Tough 1 Intelligente Taste
Shelly BLU Button Tough 1 Intelligente Taste
Shelly BLU Button Tough 1 Intelligente Taste
Shelly BLU Button Tough 1 Intelligente Taste
Shelly BLU Button Tough 1 Intelligente Taste
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119811991
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     SHELLY BLU BUTTON TOUGH 1 IVORY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
SmartHome Dimmer
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Intelligente Taste
Produktfarbe
Elfenbein
Material
Kunststoff
Funkfrequenz
2400 - 2483.5 MHz
Maximaler Arbeitsabstand
30 m
Anschlussart
Kabellos
Maximum Innenabstand
10 m
Maximum Außenabstand
30 m
Bluetooth
Ja
Maximale HF-Leistung
4 dBmW
Bluetooth-Version
4.2
AES-Verschlüsselung
Ja
Beacon-Modus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
15 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Energie
Arbeitsspannung
3 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
CR2032
Batterie Lebensdauer
2 Jahr(e)
Weitere Suchbegriffe: dimmer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.