Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly BLU Button 1 Intelligente Taste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shelly BLU Button 1 Intelligente Taste
Shelly BLU Button 1 Intelligente Taste
Shelly BLU Button 1 Intelligente Taste
Shelly BLU Button 1 Intelligente Taste
Shelly BLU Button 1 Intelligente Taste
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119549691
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     SHELLYBTBTNRD
EAN/GTIN:
     3800235266458
Suchbegriffe:
Dimmer
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Intelligente Taste
Produktfarbe
Rot
Material
Kunststoff
Funkfrequenz
2400 - 2484 MHz
Maximaler Arbeitsabstand
30 m
Anschlussart
Kabellos
Maximum Innenabstand
10 m
Maximum Außenabstand
30 m
LED-Anzeigen
Ja
Maximum Operationshöhe
2000 m
Bluetooth
Ja
Maximale HF-Leistung
4 dBmW
Bluetooth-Version
4.2
AES-Verschlüsselung
Ja
Beacon-Modus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
6 mm
Gewicht
9 g
Sonstige Funktionen
Produkt mit doppeltem Verwendungszweck
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 70 %
Energie
Batteriebetrieben
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
CR2032
Batterie Lebensdauer
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.