Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL DA20 USB Typ-C HDMI + USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL DA20 USB Typ-C HDMI + USB Schwarz
DELL DA20 USB Typ-C HDMI + USB Schwarz
DELL DA20 USB Typ-C HDMI + USB Schwarz
DELL DA20 USB Typ-C HDMI + USB Schwarz
DELL DA20 USB Typ-C HDMI + USB Schwarz
DELL DA20 USB Typ-C HDMI + USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119532499
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-DA20-MG
EAN/GTIN:
     5397184823347
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Erweitern Sie Ihre Konnektivitätsoptionen und verwandeln Sie Ihren Laptop mit diesem Dell USB-C zu HDMI 2.0/USB-A 3.0-Adapter in eine mobile Workstation.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
HDMI + USB
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.2 mm
Tiefe
56.4 mm
Höhe
33.4 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.