Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares BP-2670 Elektropfanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares BP-2670 Elektropfanne
Smartwares BP-2670 Elektropfanne
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118722955
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     BP-2670
EAN/GTIN:
     8712836987944
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
Elektrische-Bratpfanne
Grillplatte mit 100 x 22 cm Kochfläche, einstellbarem Thermostat und abnehmbaren Griffen. Dank Antihaftbeschichtung keine Speisenrückstände an der Platte und einfachere Reinigung nach Gebrauch. Inklusive praktischer integrierter Fettauffangschale.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1800 W
Merkmale
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abnehmbares Kabel
Ja
Kabellänge
1.8 m
Rutschfeste Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
220 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.