Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares BP-2667 Elektropfanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares BP-2667 Elektropfanne
Smartwares BP-2667 Elektropfanne
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118722942
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     BP-2667
EAN/GTIN:
     8712836987883
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte mit 46 x 26 cm Kochfläche, einstellbarem Thermostat und abnehmbaren Griffen. Dank Antihaftbeschichtung keine Speisenrückstände an der Platte und einfachere Reinigung nach Gebrauch. Inklusive praktischer integrierter Fettauffangschale.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2000 W
Merkmale
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abnehmbares Kabel
Ja
Kabellänge
0.9 m
Rutschfeste Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
260 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.