|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE6-118633849 Herst.-Nr.: 60315100 EAN/GTIN: 688334060626 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 310 mm |  | Tiefe | 200 mm |  | Höhe | 520 mm |  | Volumen (l) | 35 l | Merkmale | Rucksack-Typ | Reiserucksack |  | Produkthauptfarbe | Schwarz |  | Material | Recyceltes Polyester |  | Färbung | Monochromatisch |  | Lineare Massendichte | 150 D |  | Notebook-Gehäuse | Ja |  | Maximale Bildschirmgröße | 16 " |  | Außentaschen | Fronttasche |  | Innentaschen | Stifttasche |  | Reißverschlusstaschen | Ja |  | Schultergurt | Ja |  | Griff(e) | Ja |  | Tragegriff(e) | Ja |  | Verschlussart | Reißverschluss |  | Wasserfest | Ja |  | Aus recycelten Materialien hergestellt | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Trekking-Rucksack, Wander-Rucksack, Wanderrucksack, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, army rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen |
|  |  |
| |