Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 15903-270-17 Jacke Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 15903-270-17 Jacke Gelb
MASCOT 15903-270-17 Jacke Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118620355
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074357611
EAN/GTIN:
     5711074357611
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Gelb
Größe (S/M/L)
3XL
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
2
Reißverschlusstaschen
Ja
Anzahl Reißverschlusstaschen
1 Taschen
Doppelnaht
Ja
Winddicht
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
OEKO-TEX® STANDARD 100, EN ISO 20471 - class 3, Hi-Vis Group A
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Normaler Trocknungsprozess
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Perchlorethylen, Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Polyester
Stretch
Ja
Maximale Schrumpfung
2 %
Stoffgewicht
250 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.