Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 1.500292 Netzstecker-Adapter Typ B Universal Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skross 1.500292 Netzstecker-Adapter Typ B Universal Weiß
Skross 1.500292 Netzstecker-Adapter Typ B Universal Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118619030
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1.500292
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Egal, ob Sie die Sehenswürdigkeiten von New York besichtigen, Vancouver besuchen, in US-Nationalparks wandern oder das Wunder der Niagarafälle erleben möchten, dieser PD-Länderadapter mit Power Delivery-Technologie ist Ihr perfekter Ladebegleiter. Verfügt außerdem über einen USB-C-Anschluss zum ultraschnellen Laden Ihres Laptops oder anderer USB-Geräte.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Ladeport
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Typ B
Buchsenstecker-Typ
Universal
Unviersalstecker-Anschlussarten
Typ B
Universal-Buchsensteckertypen
Typ A, Typ B, Typ C, Typ G (VK), Typ I (AU), Typ J (CH), Typ L (IT), Typ N (BR)
AC Eingangsspannung
100 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nennstrom
15 A
Produktfarbe
Weiß
Max. Leistung
0.02 W
Anzahl der Pole
2 - 3
Gehäusematerial
Kunststoff
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, netzadapter usa, netzadapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,50*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.