Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 1.500291 Netzstecker-Adapter Typ G (VK) Universal Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skross 1.500291 Netzstecker-Adapter Typ G (VK) Universal Weiß
Skross 1.500291 Netzstecker-Adapter Typ G (VK) Universal Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118619029
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1.500291
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Wenn Sie einen Ausflug zum König in London oder einen Roadtrip durch die schottischen Highlands planen, ist dieser PD-Länderadapter mit Power Delivery-Technologie Ihr perfekter Ladebegleiter. Verfügt außerdem über einen USB-C-Anschluss zum ultraschnellen Laden Ihres Laptops oder anderer USB-Geräte.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Ladeport
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Typ G (VK)
Buchsenstecker-Typ
Universal
Unviersalstecker-Anschlussarten
Typ G (VK)
Universal-Buchsensteckertypen
Typ A, Typ B, Typ C, Typ G (VK), Typ I (AU), Typ J (CH), Typ L (IT), Typ N (BR)
AC Eingangsspannung
100 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nennstrom
7 A
Produktfarbe
Weiß
Max. Leistung
0.02 W
Anzahl der Pole
2 - 3
Gehäusematerial
Kunststoff
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, reisestecker uk, netzadapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,32*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.