Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoFlow River 2 Pro Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 800 W 7,8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EcoFlow River 2 Pro Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 800 W 7,8 kg
EcoFlow River 2 Pro Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 800 W 7,8 kg
EcoFlow River 2 Pro Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 800 W 7,8 kg
EcoFlow River 2 Pro Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 800 W 7,8 kg
EcoFlow River 2 Pro Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 800 W 7,8 kg
EcoFlow River 2 Pro Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 800 W 7,8 kg
EcoFlow River 2 Pro Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 800 W 7,8 kg
EcoFlow River 2 Pro Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 800 W 7,8 kg
EcoFlow River 2 Pro Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 800 W 7,8 kg
EcoFlow River 2 Pro Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 800 W 7,8 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118605405
Hersteller:
     EcoFlow
Herst.-Nr.:
     ZMR620-B-EU/CH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Powerstation
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
226 mm
Gewicht
7800 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
DC + USB Type-C
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
USB-Typ-A-Ausgangsports
3
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Zigarettenanzünder
Betriebsanleitung
Ja
Zigarrenanzünderadapter enthalten
Ja
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
Aufladequelle
AC, Gleichstrom, Solar, USB
Batteriekapazität
768 Wh
Anzahl der Ladezyklen
3000
Gesamte Ausgangsleistung
800 W
AC-Ausgangsleistung
800 W
Leistung Überspannungsschutz
1600 W
Outputstrom (max.)
10 A
Ausgangsspannung
DC 12.6, AC 230 V
Eingangsspannung
220 - 240 V
Leistung Solar-Panel
220 W
Solarmodul Spannung
11-50 V
Solarpanel Strom
13000 mA
USB-Typ-A Ausgangsleistung
12 W
USB Typ-C Ausgangsleistung
100 W
Batterie Aufladezeit (solar)
4.5 h
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Bedienung durch Apps unterstützt
Ja
Design
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rechteck
Steuerung
Tasten
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 45 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 525,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,84*
€ 694,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,57*
€ 681,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,14*
€ 659,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,34*
€ 648,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,32*
€ 625,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jackery
G1000E1000EH
ab € 791,83*
Ähnlich
Jackery
G0500E0500EH
ab € 255,77*
Ähnlich
Pylontech
ab € 446,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.