Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dangbei Emotn N1 Beamer 500 ANSI Lumen LCD 1080p (1920x1080) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dangbei Emotn N1 Beamer 500 ANSI Lumen LCD 1080p (1920x1080) Weiß
Dangbei Emotn N1 Beamer 500 ANSI Lumen LCD 1080p (1920x1080) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118601838
Hersteller:
     Dangbei
Herst.-Nr.:
     04.4C00-CF2W00-EUR0
EAN/GTIN:
     6974991220171
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Marktpositionierung
Tragbar
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Desktop, Flur
Objektiv
Fokus
Auto
Projektionsverhältnis
1.25:1
Netzwerk
Smart-TV
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Projektor
Projektorhelligkeit
500 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
LCD
native Auflösung des Projektors
1080p (1920x1080)
Smart Projektor
Ja
Projektionsflächenkapazität
60 - 120 "
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Digital, Dolby Digital Plus
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1923.23 g
Breite
182.11 mm
Tiefe
124.96 mm
Höhe
192.02 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
LED
Lebensdauer der Lichtquelle
30000 h
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
8 GB
Speicherkapazität
1 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Geräuschpegel
26 dB
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Video-Apps
Amazon Prime Video, Netflix, YouTube
Installiertes Betriebssystem
Linux
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
110 W
Video
Analoges Signalformatsystem
Nicht unterstützt
Full-HD
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 542,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,05*
€ 645,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,34*
€ 625,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,23*
€ 595,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,50*
€ 584,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,80*
€ 554,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.