Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel XMG-108 Unmanaged 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel XMG-108 Unmanaged 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Silber
Zyxel XMG-108 Unmanaged 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Silber
Zyxel XMG-108 Unmanaged 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Silber
Zyxel XMG-108 Unmanaged 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Silber
Zyxel XMG-108 Unmanaged 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118566697
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     XMG-108-ZZ0101F
EAN/GTIN:
     4718937631131
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
LED-Anzeigen
Link, Leistung
Wandmontage
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, FCC, BSMI Class B
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1647776 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
662 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Wärmeableitung
33.61 BTU/h
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (max.)
9.12 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
4000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
60 Gbit/s
Transferrate
44.6 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
12000
Datenpaket-Pufferspeicher
1 MB
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Menge Modul-Steckplätze SFP+
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,87*
€ 155,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,53*
€ 152,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,46*
€ 135,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,83*
€ 133,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.