Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle PE65 Netzteil supply for All In One, Slim and Nano PCs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shuttle PE65 Netzteil supply for All In One, Slim and Nano PCs
Shuttle PE65 Netzteil supply for All In One, Slim and Nano PCs
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118549788
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     PE65
EAN/GTIN:
     4046047104147
Das Shuttle Accessory PE65 ist ein externer 65W-Netzteil-Adapter, das die Wechselspannung aus dem Stromnetz in eine Gleichspannung umwandelt und für bestimmte Shuttle-Produkte geeignet ist.

Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
PC
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
65 W
Ausgangsspannung
19 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Maximale Eingangsspannung
240 V
Eingangsstrom
1.6 A
Ausgangsstrom
3.42 A
Markenkompatibilität
Shuttle
Kompatibilität
XS35/XS36-Series, DS47, DS407T, DS437(T), DS57U(x), DS67U(x), DS68U(x), DS77U(x), DS10U(x), DS20U(x)(V2), DL10J, DL20N(6)V2, XC60J, NC01U(x), NC02U(x), NC03U(x), NC10U(x), NC40U(x), NS02A/E(V2), P20U, P22U, P25N, P51U(3), P52U(3), P90U(x), P92U(x), X50V2(x)-X50V8(x), KD20, KD21, KD22, KS10
Gewicht und Abmessungen
Breite
110.5 mm
Tiefe
48.5 mm
Höhe
31.5 mm
Gewicht
210 g
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Passiv
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, WEEE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044083
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
P25N
ab € 338,13*
Zubehör
Shuttle Computer
P52U
ab € 424,46*
Zubehör
Shuttle Computer
P52U3
ab € 522,76*
Zubehör
Shuttle Computer
P90U (WHITE)
ab € 377,20*
Zubehör
Shuttle Computer
PAB-P92U012
ab € 547,59*
Zubehör
Shuttle Computer
PAB-P92U021
ab € 527,63*
Zubehör
Shuttle Computer
P92U3 (BLACK)
ab € 678,41*
Zubehör
Shuttle Computer
P92U3 (WHITE)
ab € 714,11*
Zubehör
Shuttle Computer
P92U5 (BLACK)
ab € 827,97*
Zubehör
Shuttle Computer
X50V7U3 (WHITE)
ab € 421,89*
Zubehör
Shuttle Computer
X50V8 (WHITE)
ab € 359,75*
Zubehör
Shuttle Computer
X50V8 (BLACK)
ab € 359,76*
Zubehör
Shuttle Computer
X50V8U3 (WHITE)
ab € 525,38*
Zubehör
Shuttle Computer
X50V8U3 (BLACK)
ab € 528,02*
Zubehör
Shuttle Computer
NC10U
ab € 160,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.