Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIGER EGCA00589 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EIGER EGCA00589 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Schwarz
EIGER EGCA00589 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Schwarz
EIGER EGCA00589 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118523733
Hersteller:
     EIGER
Herst.-Nr.:
     EGCA00589
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.6 "
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy Xcover7
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Stoßfest, Tropfsicher, Staubresistent, Schlagfest, Kratzresistent
Absturzsicher bis zu
1 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.