Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 416788 Montageband & -etikett 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118515290
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     416788
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
cellpack isolierband weiß
PVC-Isolierband extra flexibel
zur Kennzeichnung, Bündelung und Isolierung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
5 - 25 °C
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Dicke
0.18 mm
Gewicht
216 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Italien
Merkmale
Produkttyp
Montageband
Produktfarbe
Weiß
Länge (m)
20 m
Vorgesehene Verwendung
Innen & Außen
Material
PVC
Temperatur (min)
-18 °C
Temperatur (max)
105 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,76*
€ 12,8044
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,2808
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,9714
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,2106
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.