Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Keystone Metall Halterung 3 Port für Hutschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Keystone Metall Halterung 3 Port für Hutschiene
DeLOCK Keystone Metall Halterung 3 Port für Hutschiene
DeLOCK Keystone Metall Halterung 3 Port für Hutschiene
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118131775
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88139
EAN/GTIN:
     4043619881390
Diese Halterung von Delock kann an einer 35 mm breiten Hutschiene befestigt werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist sie zur einfachen Snap-In Montage von 3 Keystone Modulen geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schelle
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
37 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.