Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Premium EA1050 Fahrzeugbatterie EFB (Enhanced Flooded Battery) 105 Ah 12 V 850 A Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Premium EA1050 Fahrzeugbatterie EFB (Enhanced Flooded Battery) 105 Ah 12 V 850 A Auto
Exide Premium EA1050 Fahrzeugbatterie EFB (Enhanced Flooded Battery) 105 Ah 12 V 850 A Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118090763
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EA1050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
23100 g
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
EFB (Enhanced Flooded Battery)
Batteriekapazität
105 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Kaltstart Ampere (CCA)
850 A
Zweck
Auto
Wartungsart
Wartungsfrei
Batterie-Gruppengröße
LH4
Befestigungstyp
B13
Tragegriff(e)
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,55*
€ 198,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,62*
€ 197,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,48*
€ 185,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,16*
€ 179,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,08*
€ 157,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.