Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRITZ!DECT 350 Smart-Home-Sender Kabellos Wand-montiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRITZ!DECT 350 Smart-Home-Sender Kabellos Wand-montiert
FRITZ!DECT 350 Smart-Home-Sender Kabellos Wand-montiert
FRITZ!DECT 350 Smart-Home-Sender Kabellos Wand-montiert
FRITZ!DECT 350 Smart-Home-Sender Kabellos Wand-montiert
FRITZ!DECT 350 Smart-Home-Sender Kabellos Wand-montiert
FRITZ!DECT 350 Smart-Home-Sender Kabellos Wand-montiert
FRITZ!DECT 350 Smart-Home-Sender Kabellos Wand-montiert
FRITZ!DECT 350 Smart-Home-Sender Kabellos Wand-montiert
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118025048
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20003050
EAN/GTIN:
     4023125030505
Suchbegriffe:
AVM FRITZ!DECT
FRITZ!DECT
Fenster Alarm Melder
Fenster Alarmsicherung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
28.5 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
36 g
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Merkmale
Typ
Wand-montiert
Übertragungstechnik
Kabellos
Funkfrequenz
1880 - 1900 MHz
Leistung übertragen
250 mW
Maximaler Arbeitsabstand
40 m
Produktfarbe
Weiß
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.