| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-117916277 Herst.-Nr.: 5530 + 1200AX EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Design | Produkttyp | Tabletop-Router | | Produktfarbe | Weiß | | Wandmontage | Ja | | LED-Anzeigen | Leistung, WLAN, WPS | Sicherheit | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA3 | | Firewall | Ja | | Gastzugang | Ja | | Kontrolle durch Eltern | Ja | Wireless LAN Funktionen | WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | WLAN Datentransferrate (max.) | 2400 Mbit/s | | WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 600 Mbit/s | | WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 2400 Mbit/s | Management-Funktionen | Web-basiertes Management | Ja | | WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | | Intelligente Netztechnik | Ja | | MIMO | Ja | Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja | | Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | | Medien-Server | Ja | Energie | Energiequelle | AC | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | | RJ-11 ports Quantität | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 208 mm | | Tiefe | 150 mm | | Höhe | 43 mm | Merkmale | Upgradefähige Firmware | Ja | Antenne | Antennen-Design | Intern | WAN-Verbindung | Ethernet-WAN | Ja | | WAN-Verbindungstyp | RJ-45 | Protokolle | DHCP-Client | Ja | | DHCP-Server | Ja | Lieferumfang | AC-Netzadapter | Ja | | Schnellinstallationsanleitung | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |