Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSS FS-6 Musikinstrumentverstärkerteil/-zubehör Fußschalter/Controller Gitarre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSS FS-6 Musikinstrumentverstärkerteil/-zubehör Fußschalter/Controller Gitarre
BOSS FS-6 Musikinstrumentverstärkerteil/-zubehör Fußschalter/Controller Gitarre
Artikel-Nr.:
     CIDE6-116057616
Hersteller:
     Boss
Herst.-Nr.:
     FS-6
EAN/GTIN:
     4957054086510
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
Klinkenbuchse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Fußschalter/Controller
Anzahl der Pedale
2
Anzahl der Steuerpedale
2
Beste Verwendung
Gitarre
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
188 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
470 g
Energie
Energiequelle
AC
Anschlüsse und Schnittstellen
6,35 mm (1/4-Zoll) Eingang
1
6,35 mm (1/4-Zoll) Ausgang
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.