Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba MG Series 3.5" 22 TB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba MG Series 3.5" 22 TB SATA
Toshiba MG Series 3.5" 22 TB SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE6-115159883
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     MG10AFA22TE
EAN/GTIN:
     4260557512760
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
22000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Typ
HDD
Komponente für
NAS
Puffergröße Speicherlaufwerk
512 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^15 bits read
Betrieb rund um die Uhr
Ja
Nutzlastbegrenzung
550 TB/Jahr
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
2500000 h
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 313,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,28*
€ 416,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,79*
€ 415,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,92*
€ 404,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,68*
€ 400,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,73*
€ 373,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.