Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vention 42154 Videokabel-Adapter 0,15 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vention 42154 Videokabel-Adapter 0,15 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) Schwarz
Vention 42154 Videokabel-Adapter 0,15 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) Schwarz
Vention 42154 Videokabel-Adapter 0,15 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114218335
Hersteller:
     Vention
Herst.-Nr.:
     42154
EAN/GTIN:
     6922794742154
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Audio-Anschluss
Ja
Audioanschlusstypen
3,5 mm (1/8")
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Chipsatz
CS5210
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeltyp
Rundkabel
Material Stecker-Gehäuse
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Stecker-Material
Gold
AWG Kabelgröße
32
Plug
Ja
Umwandlertyp
Passiver Videokonverter
Kabelschirmung
Aluminium mylar foil
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
18.5 x 300 x 9 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
40 x 45 x 15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.