Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XS8D1A1PAL2 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XS8D1A1PAL2 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor
Schneider Electric XS8D1A1PAL2 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114217638
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XS8D1A1PAL2
EAN/GTIN:
     3389110142778
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
132 mm
Verpackungstiefe
97 mm
Verpackungshöhe
67 mm
Paketgewicht
425 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
26 mm
Gewicht
390 g
Höhe
80 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-25 - 70 %
Merkmale
Typ
Induktiver Näherungssensor
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 90,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
€ 78,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.