Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 9007TUB3M11 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 9007TUB3M11 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden
Schneider Electric 9007TUB3M11 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114217391
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9007TUB3M11
EAN/GTIN:
     785901169109
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
20 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
57.15 mm
Tiefe
61.98 mm
Höhe
118.36 mm
Gewicht
1130 g
Verpackungsbreite
450.64 mm
Verpackungstiefe
69.85 mm
Verpackungshöhe
177.42 mm
Paketgewicht
1134 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
Class 0 IEC 61140
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-23 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-23 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,49*
€ 477,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,44*
€ 445,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,70*
€ 419,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,78*
€ 410,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,77*
€ 396,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.