Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XUVR0303PANL2 Lichtschranke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XUVR0303PANL2 Lichtschranke
Schneider Electric XUVR0303PANL2 Lichtschranke
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114217292
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUVR0303PANL2
EAN/GTIN:
     3389119040846
Suchbegriffe:
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
CANopen Leitung
DeviceNet Buskabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
190 g
Paketgewicht
109 g
Verpackungstiefe
128 mm
Verpackungsbreite
162 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Energie
Ausgangsspannung
12 - 24 V
Technische Details
Garantiezeit
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Frequenz
4 kHz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP67
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 76,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.