| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-114148043 Herst.-Nr.: VAP-A10-S100 EAN/GTIN: 6922794718784 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 5.5 mm | Merkmale | Kabellänge | 1 m | | Kabelstandard | Cat5e | | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Hellblau | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Kabelform | Rund | | Leiterart | Mehrdrahtig | | Leitermaterial | Kupferverkleidetes Aluminium (CCA) | | AWG Kabelgröße | 26 | | Datenübertragungsrate | 100 Mbit/s | Technische Details | Gewährleistungsfrist | 1 Jahr(e) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |