| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-114147442 Herst.-Nr.: IKABI EAN/GTIN: 6922794742840 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 6.4 mm | | Stecker 1 Abmessungen (BxTxH) | 11.5 x 7.6 x 42.6 mm | | Stecker 2 Abmessungen (BxTxH) | 11.5 x 7.6 x 42.6 mm | Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Kabelstandard | Cat8 | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Kabelform | Rund | | Leitermaterial | Sauerstofffreies Kupfer | | Ethernet Schnittstellen Typ | 40 Gigabit Ethernet | | AWG Kabelgröße | 28 | | Frequenz | 2000 MHz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |