Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vention IKABK Netzwerkkabel Schwarz 8 m Cat8 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vention IKABK Netzwerkkabel Schwarz 8 m Cat8 S/FTP (S-STP)
Vention IKABK Netzwerkkabel Schwarz 8 m Cat8 S/FTP (S-STP)
Vention IKABK Netzwerkkabel Schwarz 8 m Cat8 S/FTP (S-STP)
Vention IKABK Netzwerkkabel Schwarz 8 m Cat8 S/FTP (S-STP)
Vention IKABK Netzwerkkabel Schwarz 8 m Cat8 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114147440
Hersteller:
     Vention
Herst.-Nr.:
     IKABK
EAN/GTIN:
     6922794743564
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.4 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
11.5 x 7.6 x 42.6 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
11.5 x 7.6 x 42.6 mm
Merkmale
Kabellänge
8 m
Kabelstandard
Cat8
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Sauerstofffreies Kupfer
Ethernet Schnittstellen Typ
40 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
28
Frequenz
2000 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.