Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUDAO L24AL 120W USB - Lightning Cable 1 m Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUDAO L24AL 120W USB - Lightning Cable 1 m Orange
DUDAO L24AL 120W USB - Lightning Cable 1 m Orange
DUDAO L24AL 120W USB - Lightning Cable 1 m Orange
DUDAO L24AL 120W USB - Lightning Cable 1 m Orange
DUDAO L24AL 120W USB - Lightning Cable 1 m Orange
DUDAO L24AL 120W USB - Lightning Cable 1 m Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-113148324
Hersteller:
     DUDAO
Herst.-Nr.:
     L24AL
EAN/GTIN:
     6973687248383
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Orange
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Energie
Leistung
30 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,62*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.