Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynatron J12 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 8 cm Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dynatron J12 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 8 cm Aluminium, Schwarz
Dynatron J12 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 8 cm Aluminium, Schwarz
Dynatron J12 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 8 cm Aluminium, Schwarz
Dynatron J12 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 8 cm Aluminium, Schwarz
Dynatron J12 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 8 cm Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-113143345
Hersteller:
     Dynatron
Herst.-Nr.:
     J12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel A
cpu lüfter sockel a
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Thermal Design Power (TDP)
500 W
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
118 mm
Heizungs-Tiefe
92.4 mm
Heizungs-Höhe
105 mm
Gewicht
798 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
80 x 80 x 38 mm
Ventilator Dicke
38 mm
Design
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Heizkörpermaterial
Aluminium
Grundkörper Material
Aluminium
Anzahl der Ventilatorflügel
9
Anzahl Wärmerohre
6
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
80 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
2400 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
8000 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
25.63 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
64.4 dB
Mindestluftstrom
32.52 cfm
Maximaler Luftstrom
115.61 cfm
Minimum Luftdruck
1.39 mmH2O
Maximum Luftdruck
34.06 mmH2O
Lagertyp
Doppelkugellager
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 76,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.