Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Predator XB273U KF Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Predator XB273U KF Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Acer Predator XB273U KF Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Acer Predator XB273U KF Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Acer Predator XB273U KF Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Acer Predator XB273U KF Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-112524671
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.HX3EE.F01
EAN/GTIN:
     4710886913443
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Unerreichte Perfektion. Das Streben danach steckt hinter jedem 4K-Bildschirm sowie das Ziel, alle Erwartungen an die Bildqualität zu übertreffen. Wähle für eine unfassbare Geschwindigkeit zwischen FHD- oder WQHD-Displays aus.

ROBUSTER STANDFUẞ
Der robuste Standfuß aus Vollmetall wird durch die diamantgeschliffene, geometrische Oberfläche betont.
FLEXIBILITÄT
Schöne Form, bessere Funktion. Ergonomisch entwickelt für Neige- und Schwenkfunktion sowie Höhenanpassung.

MAXIMALE AUFLÖSUNG
Unerreichte Perfektion. Das Streben danach steckt hinter jedem 4K-Bildschirm sowie das Ziel, alle Erwartungen an die Bildqualität zu übertreffen. Wähle für eine unfassbare Geschwindigkeit zwischen FHD- oder WQHD-Displays aus.

ULTIMATIVE FARBEN
Beim Bildschirm haben wir mit der VESA zertifizierten DisplayHDR™-Fähigkeit alles gegeben, damit Du bei jeder Tages- und Nachtzeit und auch bei schlechten Lichtverhältnissen nach Herzenslust in hoher Qualität spielen kannst.

MAXIMALE AUFLÖSUNG
Unerreichte Perfektion. Das Streben danach steckt hinter jedem 4K-Bildschirm sowie das Ziel, alle Erwartungen an die Bildqualität zu übertreffen. Wähle für eine unfassbare Geschwindigkeit zwischen FHD- oder WQHD-Displays aus.

ULTIMATIVE FARBEN
Beim Bildschirm haben wir mit der VESA zertifizierten DisplayHDR-Fähigkeit alles gegeben, damit Du bei jeder Tages- und Nachtzeit und auch bei schlechten Lichtverhältnissen nach Herzenslust in hoher Qualität spielen kannst.

Erlebe jedes Detail in naturgetreuer Anzeigequalität. VESA-zertifizierte DisplayHDR-Displays überzeugen mit starken Kontrasten und lassen keinen Zweifel daran, dass HDR stets die richtige Wahl ist.

VERSTÄRKE DEINE FRAMES
Mit einer übertaktbaren Bildwiederholfrequenz von bis zu 280 Hz1,2,3 in FHD kannst du Bewegungsunschärfe vergessen und das Maximum aus deinem Gaming-Potenzial herausholen.

GOODBYE GHOSTING
Kurze Reaktionszeiten sind für schnelles Gaming unerlässlich. Mit Reaktionszeiten von bis zu 0,5 ms4, 5 (1 ms VRB für 4K) gehören Bewegungsunschärfen und visuelle Störungen praktisch der Vergangenheit an.

PERFEKTION DURCH FRAMELOCK
Nutze zum Spielen Framelock mit NVIDIA G-SYNC kompatiblen Displays. Da Du jetzt dazu gehörst, kannst Du nahtlos ohne Tearing spielen.

QUANTUM DOT DOMINANCE4
Profitiere beim 4K-Modell von nanogroßen Punkten, die aufgrund ihrer Größe eine bestimmte Farbe annehmen und Deinem Spiel auf diese Weise einen lebensechten Realismus verleihen.

ERWEITERE DAS SPEKTRUM
Wie klingt Farbpräzision bei jedem noch so kleinen Detail? Wenn das gut klingt, unterstützen wir Dich mit einem hochpräzisen und breiten Farbraum.

PREDATOR GAMEVIEW
Predator GameView bietet zahlreiche nützliche Funktionen, z. B. Dark-Boost-Einstellungen, präzise Farbanpassung und vieles mehr.

DEM GEGNER EINEN SCHRITT VORAUS SEIN
Verschaffe Dir einen Vorteil gegenüber Deinen Gegnern und optimiere mit Dark Boost die Detailwiedergabe in schwach beleuchteten Umgebungen.

DAS ZIEL ANVISIEREN
Mit Zielpunkten triffst Du Dein Ziel noch besser. In den OSD- bzw. GameView-Einstellungen können Sie zwischen drei verschiedenen Optionen wählen.

DER RICHTIGE MODUS
Mit GameView kannst Du einen von drei Spielmodi auswählen: Action, Racing und Sport. Benutze das Standardprofil oder passe ein eigenes nach Deinen Vorlieben an.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
China Environmentally Friendly Certification
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1074100
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
Höheneinstellung
115 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-20 - 20 °
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
614 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
66 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
367 mm
Gewicht (mit Ständer)
4760 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
26 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
40 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Wide Quad HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Maximale Bildwiederholrate
300 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
600 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2560 x 1440
Kontrastverhältnis (dynamisch)
100000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.23 x 0.23 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
68.6 cm
Farbtiefe
8 Bit
RGB-Farbraum
DCI-P3
Farbskala
90 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 855,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 948,48*
€ 1.128,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 946,94*
€ 1.126,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 926,13*
€ 1.102,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 901,99*
€ 1.073,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 855,17*
€ 1.017,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,24*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,72*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.