Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynatron A47 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 6 cm Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dynatron A47 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 6 cm Schwarz, Silber
Dynatron A47 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 6 cm Schwarz, Silber
Dynatron A47 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 6 cm Schwarz, Silber
Dynatron A47 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 6 cm Schwarz, Silber
Dynatron A47 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 6 cm Schwarz, Silber
Dynatron A47 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 6 cm Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110887608
Hersteller:
     Dynatron
Herst.-Nr.:
     A47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel A
CPU Lüfter Sockel AM4
CPU Lüfter Sockel AM5
CPU Lüfter Sockel F
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Thermal Design Power (TDP)
170 W
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
107 mm
Heizungs-Tiefe
78 mm
Heizungs-Höhe
67 mm
Gewicht
400 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
60 x 60 x 25 mm
Ventilator Dicke
25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Aluminium, Kunststoff
Heizkörpermaterial
Aluminium
Anzahl der Ventilatorflügel
7
Lieferumfang
Installationsanweisung
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
60 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Sockel AM4, Sockel AM5
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
2300 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
11000 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
25.8 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
59.8 dB
Mindestluftstrom
11.91 cfm
Maximaler Luftstrom
58.31 cfm
Minimum Luftdruck
1.48 mmH2O
Maximum Luftdruck
28.8 mmH2O
Lagertyp
Doppelkugellager
Weitere Suchbegriffe: Chipkühler, cpu lüfter sockel f, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 41,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.