Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldbuch Balloons Spardose Weiß MDF-Platten 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goldbuch Balloons Spardose Weiß MDF-Platten 1 Stück(e)
Goldbuch Balloons Spardose Weiß MDF-Platten 1 Stück(e)
Goldbuch Balloons Spardose Weiß MDF-Platten 1 Stück(e)
Goldbuch Balloons Spardose Weiß MDF-Platten 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110850889
Hersteller:
     Goldbuch
Herst.-Nr.:
     92 0084
EAN/GTIN:
     4045352920848
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Holz-Bilderrahmen
Sparbüchse
Der Wunscherfüller ist ein tolles Geschenk, oder auch eine stilvolle Möglichkeit Geld zu sparen. Die Geldbox ist aus MDF gefertigt und mit einem passenden Schriftzug versehen. Die Box eignet sich sowohl für Scheine, als auch natürlich Münzen. Die Rückseite lässt sich Kinderleicht entfernen und mit wenigen Handgriffen auch personalisieren. Der Wunscherfüller lässt sich auch super verschenken und zaubert immer ein Lächeln auf die Lippen!
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
MDF-Platten
Form
Schachtel (Form)
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Höhe
180 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.